Wibe - INNVENDIG BÆREJERN 6, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 727582

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - INNVENDIG BÆREJERN 6, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 80 mm

  • Høyde - 37 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677275823

Elnummer

1358682

Leverandørens varenummer

727582

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

80 mm

Høyde:

37 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

200 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...200 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Innvendig Bærejern 6, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket