Wibe - INNVENDIG KONSOLL W17, 200MM, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL30 - 729030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 219 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290307
Elnummer
1377902
Leverandørens varenummer
729030
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
219 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
55 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


