Wibe - INNVENDIG KONSOLL W17, 300MM, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL30 - 729031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 319 mm
Høyde - 165 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290314
Elnummer
1377903
Leverandørens varenummer
729031
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
319 mm
Høyde:
165 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
75 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


