Wibe - INNVENDIG KONSOLL W17, 400MM, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL30 - 729032

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - INNVENDIG KONSOLL W17, 400MM, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 419 mm

  • Høyde - 165 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677290321

Elnummer

1377904

Leverandørens varenummer

729032

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Lengde:

419 mm

Høyde:

165 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

75 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

400...400 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Innvendig Konsoll W17, 400mm, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl30