Wibe - KABELRULLE, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 230 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677186600
Elnummer
1355901
Leverandørens varenummer
718660
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
230 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
45 mm
Materialtykkelse trekketråd:
0 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
0 mm
Vridd:
nei
Kabelrulle - for trekking av kabler på stål kabelstige...


