Wibe - KHZ-400 6M FZV KABELSTIGE - 768005

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Rørform (lukket)

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677680054

Elnummer

1355440

Leverandørens varenummer

768005

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Rørform (lukket)

Høyde:

55 mm

Bredde:

400 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

Ja

Trinnfeste:

Helnaglet

Nyttbart tverrsnitt:

11514000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Vekt:

3,2 kg/m

RAL-nummer:

0

KHZ kabelstige stål...