Wibe - KHZV-300 6M FZV KABELSTIGE - 712017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Rørform (lukket)
Høyde - 134 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677120178
Elnummer
1355830
Leverandørens varenummer
712017
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Rørform (lukket)
Høyde:
134 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Sideveggsperforering:
Ja
Trinnfeste:
Helnaglet
Nyttbart tverrsnitt:
29754000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Vekt:
4,6 kg/m


