Wibe - Konsoll 50i 500 FZS - CSU795322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 580 mm
Høyde - 130 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911354
Elnummer
1361016
Leverandørens varenummer
CSU795322
Typebeskrivelse
1361016
Lengde:
580 mm
Høyde:
130 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Konsoll 50i. 500mm for montasje på vegg eller pende. Sendzimirforsiket Korrosjonsklasse C2-3