Wibe - Konsoll CLX3 400 Fzs Konsoll Wibe CLX3 400 pregalv - CSU795649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 49 mm
Høyde - 92 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489905040
Elnummer
1361074
Leverandørens varenummer
CSU795649
Typebeskrivelse
1361074
Lengde:
49 mm
Høyde:
92 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
480 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Klar høyde:
nei
For montering av kabelstiger KHZSP, trådstiger og kabelrenner på veggen, takpendel og ankerskinner.


