Utgått

Wibe - Lokk B7/422 L=1.25 SF - CSU795273

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - Lokk B7/422 L=1.25 SF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 425 mm

  • Lengde - 1250 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606485412368

Elnummer

1351199

Leverandørens varenummer

CSU795273

Typebeskrivelse

1351199

Overdelsbredde:

425 mm

Lengde:

1250 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

0,7 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Lokk for Defem nettrenne, lokket har innbygd klikkfeste for nettrenne , løse fester ikke nødvendig