Wibe - MELLOMSTYKKE W39, WIBE, GRÅ PLAST - 716824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677168248
Elnummer
1377028
Leverandørens varenummer
716824
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Plast
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Mellomstykke W39, Wibe, Grå Plast


