Wibe - Nettrenne - U-formet - rustfritt stål AISI 316L - 220/60 - Wibe - 1149302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 220 mm
Høyde - 60 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227013024
Elnummer
1361302
Leverandørens varenummer
1149302
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
220 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
12000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Nettrenne - U-formet - rustfritt stål AISI 316L - 220/60 - Wibe