Wibe - P/A skinne CLX3 24/48 300 Fzs P/A skinne Wibe CLX3 24/48 30 - CSU795640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Profilform - L-profil
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 53 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481828330
Elnummer
1361078
Leverandørens varenummer
CSU795640
Typebeskrivelse
1361078
Lengde:
300 mm
Profilform:
L-profil
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
53 mm
Høyde:
145 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
Ja
Brukes til montering av konsoll, bærejern, takfeste etc. Brukes sammen med pendul skjøt 2FJ for sammenføyning av P/A skinne


