Wibe - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20, 3M, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 709795

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20, 3M, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2970 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677097951

Elnummer

1356568

Leverandørens varenummer

709795

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

2970 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

48 mm

Høyde:

55 mm

Slissebredde:

22 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Dobbeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

25 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

15,86 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

11,5 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

6,62 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

4,1 cm³

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Pendel-/ankerskinne for kabelstiger stål....