Wibe - PENDELFESTE W21, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 716630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677166305
Elnummer
1377050
Leverandørens varenummer
716630
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
0
Pendelfeste W21, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


