Wibe - Radiusbegrenser B67/120 FZV - 1149443

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - Radiusbegrenser B67/120 FZV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Andre

  • Med plugg - Ja

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7332227014434

Elnummer

1361239

Leverandørens varenummer

1149443

Typebeskrivelse

1361239

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med plugg:

Ja

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Radiusbegrenser B67, 120mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket