Wibe - Radiusbegrenser B67/220 FZV - 1149444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Med plugg - Ja
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227014441
Elnummer
1361240
Leverandørens varenummer
1149444
Typebeskrivelse
1361240
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med plugg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Radiusbegrenser B67, 220mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


