Wibe - Radiusbegrenser B67/320 FZV - 1149445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Med plugg - Ja
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227014458
Elnummer
1361241
Leverandørens varenummer
1149445
Typebeskrivelse
1361241
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med plugg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Radiusbegrenser B67, 320mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket