Wibe - Radiusbegrenser B67/75 FZV - 1149442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Med plugg - Ja
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227014427
Elnummer
1361238
Leverandørens varenummer
1149442
Typebeskrivelse
1361238
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med plugg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Radiusbegrenser B67, 75mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


