Wibe - SKJØT FOR LOKK 500 ZP HVIT - 714715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10000 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677147151
Elnummer
1358585
Leverandørens varenummer
714715
Typebeskrivelse
1358585
Bredde:
500 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010


