Wibe - SKJØT FOR LOKK W5, 400MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 714714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677147144
Elnummer
1358584
Leverandørens varenummer
714714
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Skjøt til lokk for kabelstige stål....


