Wibe - Skruesats B13, M6x25mm, Wibe, ELZ, el-forsinket, (pose av 250stk) - 1149185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 25 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer - 1/4"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011853
Elnummer
1361185
Leverandørens varenummer
1149185
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
25 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei