Wibe - STØTTESKINNE W6-200 FZS ZENDZIMIRFORSINKET WIBE - 718830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 197 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677188307
Elnummer
1377031
Leverandørens varenummer
718830
Typebeskrivelse
1377031
Materiale:
Stål
Bredde:
197 mm
Perforering:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
3 mm
Perforeringsbredde:
3 mm
Perforeringslengde:
175 mm
Støtteskinne W6, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket