Wibe - T-AVGRENING 16, WIBE, FOR 300MM KABELSTIGE, FZV, Varmforsinket - 716196

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

  • Innvendig radius - 268 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677161966

Elnummer

1357523

Leverandørens varenummer

716196

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Innvendig radius:

268 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Type trinn:

Profil, hullet

Symmetrisk utførelse:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

T-Avgrening 16, Wibe, For 300mm Kabelstige, Fzv, Varmforsinket