Wibe - T-AVGRENING W12SKH, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 717908

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - T-AVGRENING W12SKH, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 70 mm

  • Konstruktionstype - T-stykke, vannrett

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

  • Innvendig radius - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677179084

Elnummer

1377370

Leverandørens varenummer

717908

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

70 mm

Konstruktionstype:

T-stykke, vannrett

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

0 mm

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

T-avgrening W12SKH for W1/W3/W70....