Wibe - T-SKRUE 26U M8x30 Fzv T-SKRUE 26U M8x30 galvanisert - CSU795595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489579777
Elnummer
1351369
Leverandørens varenummer
CSU795595
Typebeskrivelse
1351369
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
43 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
Brukes til montering med ankerskinner og takpendel.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.