Wibe - TAKFESTE 520, FOR PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil, dobbeltsidig
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677182534
Elnummer
1356003
Leverandørens varenummer
718253
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
U-profil, dobbeltsidig
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
Ja
Takfeste 520, For Pendel- / Ankerskinne 24/20, Wibe, Fzv, Varmforsinket


