Wibe - TAKFESTE 5TPA, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 733487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 118 mm
Bredde - 76 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 1,5 N
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677334872
Elnummer
1356008
Leverandørens varenummer
733487
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
118 mm
Bredde:
76 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
1,5 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0