Wibe - Takfeste Wibe CLX3 justerbar pregalvanisert - CSU795639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 59 mm
Bredde - 100 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489904999
Elnummer
1361008
Leverandørens varenummer
CSU795639
Typebeskrivelse
1361008
Lengde:
59 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
Ja
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
For montering av kabelstiger KHZSP, trådstiger og kabelrenner på veggen, takhenger og ankerskinner.


