Wibe - Takpendel 20, 505MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 715723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 505 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677157235
Elnummer
1356125
Leverandørens varenummer
715723
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
505 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
17,6 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takpendel 20, 505mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket


