Wibe - UPERFORERT KABELRENNE W1/40, 200MM, WIBE, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 1.6M - 737505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 1600 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677375059
Elnummer
1378808
Leverandørens varenummer
737505
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Høyde:
40 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
1600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
0,7 mm
Nyttbart tverrsnitt:
10361000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010