Wibe - UPERFORERT KABELRENNE W1, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M - 713258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677132584
Elnummer
1377015
Leverandørens varenummer
713258
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde:
40 mm
Bredde:
500 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
20000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


