Wibe - Veggkonsoll 50i, 200mm, Wibe, FZS, sendzimirforsinket - 791413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677914135
Elnummer
1356391
Leverandørens varenummer
791413
Typebeskrivelse
1356391
Lengde:
250 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
200 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...3000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Konsoll 50i, 200mm for montasje på vegg eller pendel.Sendzimirforsiket Korrosjonsklasse C2-3


