Wibe - VERTIKALBØY 18, 5000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 718181

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - VERTIKALBØY 18, 5000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Loddrett stigende

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677181810

Elnummer

1357545

Leverandørens varenummer

718181

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Retningsendring:

Loddrett stigende

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

500 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

272 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

RAL-nummer:

0

Vertikalbøy 18, 5000mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket