Wibe - VINKELFESTE W8S, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 726873
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 30...30 mm
Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677268733
Elnummer
1356550
Leverandørens varenummer
726873
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
30...30 mm
Modell / utførelse:
Innskyvning (innvendig)
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


