Wibe - W14-400-300V FZS REDUKSJON V - 713637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Bredde (stor) - 400 mm
Bredde (liten) - 200 mm
Konstruktionstype - Avtrapping mot venstre
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677136377
Elnummer
1377160
Leverandørens varenummer
713637
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Kabelrenne høyde:
40 mm
Bredde (stor):
400 mm
Bredde (liten):
200 mm
Konstruktionstype:
Avtrapping mot venstre
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert


