Wibe - W16-200 HVIT GL30 DEKKPLATE - 729156

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - W16-200 HVIT GL30 DEKKPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne bredde - 200 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677291564

Elnummer

1378572

Leverandørens varenummer

729156

Typebeskrivelse

1378572

Kabelrenne bredde:

200 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

9010

Dekkplate W16, 200MM, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit GL30