Wibe - W16-300 HVIT GL30 DEKKPLATE - 729157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677291571
Elnummer
1378573
Leverandørens varenummer
729157
Typebeskrivelse
1378573
Kabelrenne bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekkplate W16, 300MM, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit GL30
ProduktbladPDF


