Wibe - W1940-500 Bærejern - 734456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 489 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677344567
Elnummer
1376995
Leverandørens varenummer
734456
Typebeskrivelse
1376995
Lengde:
489 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Wibe - support bracket W19/40-500 - steel hot-dip galvanized