Wibe - W1940-600 Bærejern FZS - 734457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 589 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677344574
Elnummer
1376996
Leverandørens varenummer
734457
Typebeskrivelse
1376996
Lengde:
589 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
W1940-600 Bærejern FZS


