Wibe - W70-200 3M FZV ARMATURSKINNE - 790070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677900701
Elnummer
1357945
Leverandørens varenummer
790070
Typebeskrivelse
1357945
Høyde:
40 mm
Bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Lengde:
3000 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
W70 Armaturskinne stål...