Wibe - W76 SF PENDELBOLT 2M - 723925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 2000 mm
Materialkvalitet - Andre
Gjengestigning - 0,394 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677239252
Elnummer
1378188
Leverandørens varenummer
723925
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
2000 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
0,394 mm
Pendelbolt W76....