Wibe - W76 SF PENDELBOLT 3M - 723926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 3000 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677239269
Elnummer
1378189
Leverandørens varenummer
723926
Typebeskrivelse
1378189
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
3000 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
0,394 mm
W76 Sf Pendelbolt 3M


