Wibe - Wibe - support bracket W19/40-200 - steel hot-dip galvanized - 734453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 190 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677344536
Elnummer
1376992
Leverandørens varenummer
734453
Typebeskrivelse
1376992
Lengde:
190 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Wibe - support bracket W19/40-200 - steel hot-dip galvanized


