Wieland Electric GmbH - 9813 M SN N-SAMLESKINNE 10X3MM - 98.290.1000.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 10 x 3 mm
Merkestrøm In - 140 A
Materiale - Kobber
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573261747
Elnummer
1272773
Leverandørens varenummer
98.290.1000.0
Typebeskrivelse
1272773
Modell / utførelse:
10 x 3 mm
Merkestrøm In:
140 A
Materiale:
Kobber
Type overflate:
Andre
Nøytral BUS bar lengde 1 m materiale E kobber zink-belagt
REACHPDF