Wieland Electric GmbH - Blå Skillevegg-V0 TWN 16 - 121000479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Blå
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573491243
Elnummer
1264638
Leverandørens varenummer
121000479
Typebeskrivelse
1264638
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Pluggbar:
Ja
Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., farge blå
REACHPDF