Wieland Electric GmbH - BST 2pol, Deler TT, Blå - 155500235

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 3 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573693883

Elnummer

1558318

Leverandørens varenummer

155500235

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

3 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Polmerking:

1+, 2-

Type fordeler:

T-fordeler

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Blå

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

5024

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,034 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Forgylt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

0,8 kV

Lengde:

37 mm

Høyde:

34 mm

Bredde:

13 mm

BST systemet omfatter komplette 2- og 3-pol kontaktsystem for overføring av
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.