Wieland Electric GmbH - BST 2pol, Kontakt, Hun, Blå - 155500758

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 3 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573655508

Elnummer

1559317

Leverandørens varenummer

155500758

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Modell / utførelse:

Kontakt

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

3 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

1+, 2-

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Kabeldiameter:

5,5...6,5 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

1...1 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,25...0,75 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Blå

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

5024

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,034 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Forgylt

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

2 mOhm

Type merkespenning:

0,8 kV

Lengde:

47 mm

Høyde:

14,4 mm

Bredde:

15,2 mm

BST systemet omfatter komplette 2- og 3-pol kontaktsystem for overføring av
BUSsignaler
for styring. Som de øvrige systemene har også BST kontakter med ulik
mekanisk koding for å unngå sammenblanding av ulike styringssystem. Grønn farge
benyttes vanligvis til KNX, sort benyttes til LON mens blå benyttes til dimming (DALI).
Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.