Wieland Electric GmbH - Dobbel fjærklemme, WKFN, 2.5/D1/2/35, Blå - 56.703.5055.6 WKFN

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Dobbel fjærklemme, WKFN, 2.5/D1/2/35, Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 3

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573346703

Elnummer

1274742

Leverandørens varenummer

56.703.5055.6 WKFN

Typebeskrivelse

1274742

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...2,5 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...4 mm²

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...55 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

5 mm

Dybde:

59,7 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Blå

Dobbel gjennomføringsklemme med fjærkontakt tilkopling for montering på TS 35, nominelt tverrsnitt 2.5 mm², bredde 5 mm, farge blå