Wieland Electric GmbH - Dobbel fjærklemme, WKFN, 2.5/D1/2/SL/35 - 121000975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 13...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...13 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573718364
Elnummer
1274739
Leverandørens varenummer
121000975
Typebeskrivelse
1274739
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
13...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...13 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
5 mm
Dybde:
59,7 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


